Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 avec pochette, 13 pièces

Réf.: 05051017001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051017001
EAN / GTIN 4013288211224
Réf. fabricant 05051017001
Article hors catalogue L60020 4343

Description

Description:

  • Composition Kraftform Kompakt de 13 pièces avec 6 embouts de 25 mm et 6 de 89 mm de long.
  • Les outils Kompakt de Wera permettent un usage manuel et mécanique des embouts de vissage.
  • La construction compacte du manche et l'interchangeabilité des embouts assure une parfaite mobilité et flexibilité à l'utilisateur.
  • Parfait pour les embouts 6 pans 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6.
  • 3, E 6.
  • 3 (ISO 1173), Wera Série 1 et 4.
  • Avec adaptateur, Baïonnette, technologie Rapidaptor.
  • Manche Kraftform multi-composants et anti-roulement particulièrement ergonomique.
  • Magasin d'embouts de 25 mm intégré.
  • Cette composition remplace un jeu de 12 tournevis en le réduisant au strict minimum.
  • Le système Take it easy vous permet de trouver facilement le profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au grand marquage.

Avantage(s):

  • Manche Kraftform avec porte-embouts télescopique Rapidaptor
  • Manche Kraftform multicomposants, avec dispositif anti-roulement et réserve intégrée
  • Lame à baïonnette pouvant être logée dans le manche
  • 6 embouts de 25 mm avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage; 6 embouts de 89 mm
  • Dans un robuste étui

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 with pouch, 13 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm; 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x89 mm, TX 25x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop