Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 avec pochette, 7 pièces

Réf.: 05051016001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05051016001
    EAN / GTIN 4013288185327
    Réf. fabricant 05051016001
    Article hors catalogue L60020 3535

    Description

    Description:

    • Les outils compacts Wera permettent l'emploi simultané des deux types de vissage : ″main″ et ″machine″.
    • Le système associant manche et lames interchangeables en format compact, avec différentes pointes logées dans un espace ultra-réduit, se traduit par un gain évident de mobilité et de souplesse pour l'utilisateur.
    • Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) ainsi que des séries 1 et 4 Wera.
    • Avec adaptateur, baïonnette, technologie Rapidaptor.
    • Manche Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposants pour un vissage particulièrement ergonomique.
    • Réserve intégrée pour le rangement des embouts.
    • Cet ensemble remplace donc un jeu de 6 tournevis et réduit l'équipement nécessaire au minimum.
    • Le profil et le calibre des embouts sont faciles à distinguer grâce au repéreur d'outils ″Take it easy″ d'identification des calibres par couleur.

    Avantage(s):

    • Manche Kraftform avec lame baïonnette et adaptateur à changement rapide Rapidaptor
    • Manche Kraftform multicomposants, avec dispositif anti-roulement et réserve intégrée
    • Lame à baïonnette pouvant être logée dans le manche
    • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
    • Dans un robuste étui

    Livraison:

    • Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 with pouch, 7 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 1x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25 x 25 mm; 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange