967/9 TX XL Multicolour 1 Jeu de clés mâles coudées TORX®, 9 pièces

Réf.: 05024480001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05024480001
    EAN / GTIN 4013288193544
    Réf. fabricant 05024480001
    Article hors catalogue L60020 3727

    Description

    Description:

    • Jeu de clés coudées haut de gamme pour vis à empreinte TORX®.
    • Une branche longue parfois équipée d'une tête sphérique : la tête sphérique sur la branche longue permet de travailler en toute sécurité même dans les situations de montage difficiles.
    • Clés coudées avec gainage plastique en matériau circulaire facilitant la préhension.
    • Le gainage, qui préserve les mains, rend le travail agréable, même à basse température.
    • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille.
    • Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion.
    • Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide.
    • Dans un clip pratique en matériau inusable pour un rangement durable et sûr des outils qui facilite aussi leur retrait.

    Avantage(s):

    • L'extrémité sphérique TORX® sur la partie longue permet un travail de biais
    • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
    • Le gainage rend le travail agréable et sûr même à basses températures
    • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
    • Clip en matériau très résistant pour une durée de vie supérieure

    Livraison:

    • 967/9 TX XL Multicolour 1 L-key set for TORX® screws, long, 9 pieces; 3x 967 SXL TORX® L-key Multicolour, long: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, long: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange