• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

967 SPKXL Clés mâles coudées TORX® Multicolour, version longue, TX 40 x 224 mm

Réf.: 05024489001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024489001
EAN / GTIN 4013288194350
Réf. fabricant 05024489001
Article hors catalogue L60020 4693

Description

Description:

  • Gainage plastique des clés coudées Wera pour protéger les doigts, d'où un maniement ergonomique et agréable, même à basse température.
  • La tête sphérique sur la branche longue permet de travailler en toute sécurité avec les vis TORX® même dans les situations de montage difficiles.
  • Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion.
  • Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • Avec TORX® sphérique sur la partie longue
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité

Livraison:

  • 967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, long, TX 40 x 224 mm