• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

967/9 TX XL HF 1 Clés mâles coudées TORX® HF avec fonction de retenue, version longue, 9 pièces

Réf.: 05024450001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024450001
EAN / GTIN 4013288193513
Réf. fabricant 05024450001
Article hors catalogue L60020 4167

Description

Description:

  • Clé mâle coudée Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®.
  • La fonction de retenue sur la partie longue permet un maintien sûr de la vis sur l'outil.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.
  • Sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • Grâce à la dimension facilement repérable, les clés sont faciles à trouver
  • Clip en matériau très résistant pour une grande longévité

Livraison:

  • 967/9 TX XL HF 1 L-key set with holding function, long, 9 pieces; 9x 967 XL HF TORX® L-key with holding function, long: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange