• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

967 XL HF Clés mâles coudées TORX® avec fonction de retenue, version longue, TX 10 x 112 mm

Réf.: 05024453001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024453001
EAN / GTIN 4013288193698
Réf. fabricant 05024453001
Article hors catalogue L60020 4109

Description

Description:

  • Clé mâle coudée Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®.
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil.
  • Une jambe extra-longue.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • La fonction de retenue sur la partie longue permet un maintien sûr de la vis sur l'outil
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • Dimension gravée au laser et résistant de ce fait à l'abrasion
  • Phosphaté zinc

Livraison:

  • 967 XL HF TORX® L-key with holding function, long, TX 10 x 112 mm