Projecteur à LED mobile SIGHT LIGHT 30, Puissance absorbée: 315W

Réf.: 03.5268
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
    Type de produit Projecteur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 03.5268
    EAN / GTIN 5708997352687
    Réf. fabricant 03.5268

    Description

    Description:

    40. 000 lumens Projecteur de chantier LED à puissance lumineuse extrêmement élevée Projecteur de surface compact avec une puissance lumineuse extrêmement élevée et une excellente FLEXibilité à un prix très compétitif. Avec la technologie LED la plus moderne, SITE LIGHT 40 fournit jusqu'à 40. 000 lumens et un large angle de rayonnement de 120° pour un éclairage super lumineux de grandes surfaces de travail. Le projecteur de chantier à LED est livré avec une fonction de gradation et la commande d'éclairage BLUETOOTH permet, à l'aide de votre téléphone portable, d'allumer/éteindre la lampe de travail et d'adapter la puissance lumineuse sur quatre niveaux. Lorsque la lampe de travail est montée sur un mât élevé, cette fonction réduit la consommation d'énergie en n'utilisant que la quantité de lumière nécessaire à la tâche. La lampe de travail est facile et pratique à transporter grâce à sa poignée intégrée et très facile à monter sur un tripode ou un mât. Avec seulement 4,95 kg, SITE LIGHT 40 est très compact et léger par rapport à d'autres solutions sur le marché, tout en rendant le montage de la lampe plus confortable et plus sûr. Comme accessoires, nous proposons deux trépieds différents : 3 m et 4,5 m ainsi qu'un support double pour le montage de deux projecteurs de chantier. Télécharger les instructions de montage . Le SITE LIGHT 40 est entièrement étanche à l'eau et à la poussière (IP65) et convient à une utilisation dans toutes les conditions météorologiques de -25° à +40°C. Avec des composants de qualité et un refroidissement actif, SITE LIGHT 40 offre des performances de pointe tout au long de la journée, année après année. SITE LIGHT 40 est fabriqué au Danemark et la surface d'éclairage est conforme à la norme EN12464-2. Comprend une fixation de projecteur DIN14640 avec logement pour montage sur un support à trois pieds. Télécharger l'application de contrôle de l'éclairage pour les projecteurs de chantier :
    // App Store - iOS
    / Google Play - Android
    // Quickguide for the Bluetooth light control appProjecteurs de chantier Éclairage de chantiers L'éclairage de chantiers avec SITE LIGHT 40 ou SITE LIGHT 80 dépend de la hauteur du mât et de l'angle auquel le luminaire est positionné sur le mât. Télécharger des exemples d'éclairage de chantiers avec des projecteurs de chantier SITE LIGHT.
    // Le design de SITE LIGHT 40 est unique et protégé par le brevet de l'UE sur les dessins et modèles RCD n° 7180187.

    Caractéristique(s):

    • Angle du faisceau: 120°
    • Câble: 10m / 3x1.0 mm<2 H07RN-F
    • Classe de protection: IP 65
    • Consommation électrique, max.: 315 W
    • Flux lumineux: 10000 lm - 40000 lm
    • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
    • Protection contre les chocs: IK 08
    • Source d'alimentation: Fonctionnement sur secteur
    • Source de lumière: 432 x SMD LED
    • Température de couleur (CCT): 6000 K
    • Température de fonctionnement: -25 °C vers +40 °C
    • Tension de fonctionnement AC: 220-240V AC 50/60Hz

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange