TRÉPIED 4,5m - Pied

Réf.: 03.5270
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Identification et classification

Référence article 03.5270
EAN / GTIN 5708997352700
Réf. fabricant 03.5270
Article hors catalogue L01030 121
Fabricant SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Le trépied pneumatique SCANGRIP TRIPOD 4,5 m a été conçu pour le positionnement fixe et flexible des projecteurs de chantier SITE LIGHT. Les projecteurs de construction fournissent un éclairage extrêmement lumineux des grandes surfaces de travail sur le chantier. Réglable en hauteur de 2,2 m à 4,5 m, le trépied SCANGRIP 4,5 m offre la possibilité de régler l'angle et la hauteur d'éclairage selon les besoins. Après le montage sur le trépied, la lampe de travail peut être inclinée pour un angle d'éclairage optimal. Le trépied est livré avec un système de sécurité intégré à suspension pneumatique qui permet une utilisation sûre et facile et empêche les chutes ou les chutes accidentelles lors du levage ou de l'abaissement du trépied. Le trépied est en acier solide revêtu de poudre avec un acier soudé de 10 mm filetage et s'adapte à une fixation de phare DIN14640 avec support pour le montage sur un trépied.Grâce à la construction robuste du trépied, il est également totalement sûr lorsqu'il est retiré. Le trépied est fourni avec des supports de sécurité, qui offrent une stabilité supplémentaire lorsque le trépied est exposé à des vents violents ou se trouve sur une surface inégale. L'éclairage des chantiers avec SITE LIGHT 30 ou SITE LIGHT 60 dépend de la hauteur du trépied et de la hauteur du trépied. l'angle de positionnement de la lampe sur le trépied. Lisez ici notre guide pour l'éclairage des postes de travail selon DIN EN 12464-2 Le double support (03.5758) pour l'installation de deux lampes SITE LIGHT est disponible en tant qu'accessoire.