VALISE A OUTILS ROBUST 23 ELECTRO

Réf.: 00 21 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Jeu d'outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 00 21 35
    EAN / GTIN 4003773084365
    Réf. fabricant 00 21 35
    Article hors catalogue L70010 1964

    Description

    Description:

    • Comprend 25 outils de marque, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
    • Charge utile max. : 25 kg
    • Volume : 23 litres
    • Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures
    • Étagère pour documents
    • panneaux à outils faites de feuille double paroi anti-poussière avec de l'espace pour 33 pochettes à outils et diverses passants à outils
    • Avec un total de 49 compartiments d'insertion
    • Coque de fond avec intercalaires en aluminium
    • Dimensions, extérieur (L x H x P) : 470 x 370 x 190 mm
    • dimensions, intérieur (L x H x P) : 437 x 307 x 172 mm
    • Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
    • étanche à la poussière et à l’eau
    • clapet automatique de compensation de pression
    • stable en température de - 30 °C à + 80 °C
    • dispositif pour attacher de cadena
    • Porte-documents
    • plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
    • fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
    • poignée bi-matière ergonomique

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 470mm 437mm
    • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 190mm 172mm
    • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 370mm 307mm

    Livraison:

    • 1 x 12 40 200 KNIPEX Pince à dénuder auto-ajustable (0,03 – 10,0 mm²)
    • 1 x 98 52 KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles
    • 1 x 97 53 04 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral (0,08 – 10 + 16 mm²)
    • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
    • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²)
    • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm)
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
    • 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires