Mallette à outils « Robust23 » vide

Réf.: 00 21 35 LE
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 35 LE
EAN / GTIN 4003773077596
Réf. fabricant 00 21 35 LE
Article hors catalogue L70010 1517

Description

Description:

  • Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures
  • Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
  • étanche à la poussière et à l’eau
  • clapet automatique de compensation de pression
  • stable en température de - 30 °C à + 80 °C
  • dispositif pour attacher de cadena
  • Porte-documents
  • plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
  • fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
  • poignée bi-matière ergonomique
  • Avec un total de 49 compartiments d'insertion

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 470mm 437mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 190mm 172mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 370mm 307mm