{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Wall | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 750 mm | |
Hauteur | 2 067 mm | |
Largeur utile | 600 mm | |
⌀ roue | 125 mm | |
Charge admissible | 75 kg | |
Poids | 69 kg | |
Type de produit | Station de premiers secours |
Référence article | 978010 DE | |
EAN / GTIN | 4062406755454 | |
Réf. fabricant | 978010 DE |