Jeu de vis et de chevilles en plastique 4

Réf.: 955824 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
299 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profondeur 12 mm
    ⌀ vis 5 mm
    Longueur de vis 20 mm
    Type de produit Matériel de fixation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955824 4
    EAN / GTIN 406240667025
    Réf. fabricant 955824 4

    Description

    Exécution:

    Chevilles en plastique pour fixation sur panneaux perforés. Le panneau perforé n’est pas endommagé lors de la fixation. Les chevilles peuvent être retirées sans laisser de résidus. Options de vissage personnalisées: Fixation possible d’objets non compatibles avec les panneaux perforés. Surface d’appui de la cheville: 1G×1G.

    Livraison:

    Jeu de 4 pièces avec 4 vis

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier