• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FIRST AID Wall garni, mobile NL

Réf.: 978010 NL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Wall
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Largeur 600 mm
Profondeur 750 mm
Hauteur 2 067 mm
Largeur utile 600 mm
⌀ roue 125 mm
Charge admissible 75 kg
Poids 69 kg
Type de produit Station de premiers secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 978010 NL
EAN / GTIN 4062406755744
Réf. fabricant 978010 NL

Description

Exécution:

Kit mobile complet pour la mise à disposition de matériel de premiers secours. Colonne à double paroi très robuste en tôle d’acier, panneaux perforés utilisables des deux côtés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. La plaque de base robuste de couleur anthracite permet une installation et un déplacement aisés. Avec 4 roulettes directrices, ⌀ 125 mm, 2 avec blocage.
Avec assortiment de premiers secours 978051 réf. NL

Livraison:

UNI Wall mobile 955451 réf. M; panneau d’identification pour UNI Wall 955453 réf. GREEN; pictogramme UNI Line 955474 réf. FIRSTAID.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.