{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 3,5 mm | |
Kierretappialue | M3 − 12 | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
Varren ⌀ d | 19 mm | |
Liitäntäpituus L | 21,5 mm | |
Ulottuma H | 25 mm | |
Varren nelikulmio | 2,7 mm | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin |
Tuotekoodi | 335610 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152633 | |
Valmistajan numero | 335610 3,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin 3,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
72,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
28,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Liitäntäpituus L | 21,5 | 21,5 |
Ulottuma H | 25 | 7 |
Ulko-⌀ D | 32 | 30 |
Kierretappialue | M3 − 12 | M3 − 12 |
Kierretapinvarren ⌀ | 3,5 | 3,5 |
Varren ⌀ d | 19 | 19 |
Varren nelikulmio | 2,7 | 2,7 |