{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | RS-GUIDESYSTEMS-sulkupuomit | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Alustan korkeus | 20 mm | |
Alustan ⌀ | 350 mm | |
Hihnan pituus | 10 000 mm | |
Vyönauhan leveys | 50 mm | |
nauhan väri | keltainen/musta | |
Paino | 11 kg | |
Tuotetyyppi | Sulkupuomit |
Tuotekoodi | 994310 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021110766 | |
Valmistajan numero | GLA85-J 17-9.0 (VP 2) |