Sulkupuomit (2 kpl), sis. kiinnityshihnat musta R/W

Tuote nro.: 994310 R/W
Aseta hinta 2 kpl (330,63 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä RS-GUIDESYSTEMS-sulkupuomit
Korkeus 1 000 mm
Alustan korkeus 20 mm
Alustan ⌀ 350 mm
Hihnan pituus 10 000 mm
Vyönauhan leveys 50 mm
nauhan väri punainen / valkoinen
Paino 11 kg
Tuotetyyppi Sulkupuomit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 994310 R/W
EAN / GTIN 4251021110742
Valmistajan numero GLA85-J 13-9.0 (VP 2)

Kuvaus

Malli:

Sulkupuomit sisäkäyttöön. 10 m pitkän hihnan ansiosta ihanteelliset suurikokoiselle suljettavalle alueelle ja monipuoliset käyttömahdollisuudet vaihtelevissa etäisyysvaatimuksissa. Alusta valurautaa, alustan suojus mustaa muovia, pylväsputki metallia.

Käyttö:

Sisätiloihin.

Toimituksen sisältö:

Jokainen sarja sis. 2 kappaletta ja nauhan.

Pintakäsittely:

Alusta musta, puomit jauhemaalattu mustaksi.

Ohje:

Yksilöllinen digitaalipainatus mahdollista tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin