{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | TROMBOI 500 S | |
Korkeus | 80 mm | |
Leveys | 550 mm | |
Syvyys | 530 mm | |
Rummun ø | 150 mm - 700 mm | |
Rummun maksimaalinen leveys | 520 mm | |
Rummun maksimaalinen paino | 140 kg | |
Paino | 8 kg | |
Tuotetyyppi | Rumpukela |
Tuotekoodi | 992900 500/S | |
EAN / GTIN | 2050002064423 | |
Valmistajan numero | 85100910 |