{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | TROMBOI 800 | |
Korkeus | 140 mm | |
Leveys | 700 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Rummun ø | 400 mm - 1 000 mm | |
Rummun maksimaalinen leveys | 580 mm | |
Rummun maksimaalinen paino | 500 kg | |
Paino | 21 kg | |
Tuotetyyppi | Rumpukela |
Tuotekoodi | 992900 800 | |
EAN / GTIN | 2050002064447 | |
Valmistajan numero | 85100009 |