{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Välikön korkeus | 90 mm | |
Välikön leveys | 110 mm | |
Lokeroiden määrä | 64 | |
Pintakuorma per lokero | 54 kg | |
Paino | 310 kg | |
Tuotetyyppi | Pitkien tavaroiden varastohylly |
Tuotekoodi | 991520 8X8 | |
EAN / GTIN | 4251305418090 | |
Valmistajan numero | 130200231 |