{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Välikön korkeus | 207 mm | |
Välikön leveys | 225 mm | |
Lokeroiden määrä | 16 | |
Pintakuorma per lokero | 107 kg | |
Paino | 165 kg | |
Tuotetyyppi | Pitkien tavaroiden varastohylly |
Tuotekoodi | 991520 4X4 | |
EAN / GTIN | 4251305418021 | |
Valmistajan numero | 130200217 |