{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudensäätö portaittain | 50 mm | |
Värivalikoima | RAL 5010, 2004 | |
Korkeus | 3 000 mm | |
Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 2 786 mm | |
Välikön leveys | 2 700 mm | |
sivuttaiskuorma jakovartta kohti | 25 kg | |
Pystykuorma (yksittäinen kenttä) | 1 135 kg | |
Kehysprofiili | S610-M18-U | |
Tuotetyyppi | Profiilivarastohylly |
Tuotekoodi | 991489 3000 | |
EAN / GTIN | 4058255038190 | |
Valmistajan numero | 46993 |