{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg | |
Pöytälevyn paksuus | 19 mm | |
Vaakapalkkien korkeus | 65 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Materiaali | sinkitty | |
Korkeus | 2 500 mm | |
Leveys | 2 560 mm | |
Syvyys | 437 mm | |
hyllykorkeus | 2 500 mm | |
hyllyn leveys | 2 500 mm | |
hyllystön syvyys | 400 mm | |
Asennusmitta perushyllystölle leveys | 2 560 mm | |
Hyllytason leveys | 2 500 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 400 mm | |
Säilytystasojen lukumäärä | 4 | |
Välikön kuormitus | 400 kg | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1 600 kg | |
Säilytystason materiaali | Lastulevy | |
hyllystörakenne | Perushyllystö | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leveä hyllystö |
Tuotekoodi | 990740 2500/2500 | |
EAN / GTIN | 4004514201089 | |
Valmistajan numero | 15700 |