{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 400 kg | |
Hyllytason paksuus | 40 mm | |
Vaakapalkkien korkeus | 65 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Materiaali | sinkitty | |
Korkeus | 3 000 mm | |
Leveys | 1 506 mm | |
Syvyys | 637 mm | |
hyllykorkeus | 3 000 mm | |
hyllyn leveys | 1 500 mm | |
hyllystön syvyys | 600 mm | |
Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 1 506 mm | |
Hyllytason leveys | 1 500 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 600 mm | |
Säilytystasojen lukumäärä | 5 | |
Välikön kuormitus | 400 kg | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1 800 kg | |
Säilytystason materiaali | Teräspelti, sinkitty | |
hyllystörakenne | Lisähyllystö | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leveä hyllystö |
Tuotekoodi | 990725 3000/1500 | |
EAN / GTIN | 4004514215314 | |
Valmistajan numero | 15715 |