{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 400 kg | |
Hyllytason paksuus | 40 mm | |
Vaakapalkkien korkeus | 65 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Materiaali | sinkitty | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 2 006 mm | |
Syvyys | 637 mm | |
hyllykorkeus | 2 000 mm | |
hyllyn leveys | 2 000 mm | |
hyllystön syvyys | 600 mm | |
Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 2 006 mm | |
Hyllytason leveys | 2 000 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 600 mm | |
Säilytystasojen lukumäärä | 3 | |
Välikön kuormitus | 400 kg | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1 200 kg | |
Säilytystason materiaali | Teräspelti, sinkitty | |
hyllystörakenne | Lisähyllystö | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leveä hyllystö |
Tuotekoodi | 990725 2000/2000 | |
EAN / GTIN | 4004514200228 | |
Valmistajan numero | 15515 |