Täyspeltinen sivuseinä 500 mm

Tuote nro.: 990622 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaali Sinkityt
    Korkeus 2 500 mm
    Leveys 500 mm
    Asennus väliseinäksi mahdollinen ei
    Toimituksen sisältö 2 × 1300 mm korkeus
    sopii hyllytaso-vetohyllykköön kyllä
    sopii vinotasohyllykköön kyllä
    Sopii hyllykkökorkeudelle 2 500 mm
    sopii hyllysyvyydelle 500 mm
    Käyttöalue Tasohyllykkö
    Sivuseinän rakenne kaksiosainen
    Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
    Asiakasasennus kyllä
    Tuotetyyppi Sivuseinä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 990622 500
    EAN / GTIN 4004514249302
    Valmistajan numero 22746-2

    Kuvaus

    Malli:

    Sinkitty teräslevy, sivuseinät limittyvät iskusärmien kohdalla.
    Koostuu 2 × 1300 mm korkeista sivuseinistä.

    Sopii:

    Hyllyt nro 990500 − 990554 ja kaltevatasohyllyt nro 990600 − 990606.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitysruuvit/-mutterit.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin