Täyspeltinen sivuseinä 400 mm

Tuote nro.: 990622 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Sinkityt
Korkeus 2 500 mm
Leveys 400 mm
Asennus väliseinäksi mahdollinen ei
Toimituksen sisältö 2 × 1300 mm korkeus
sopii hyllytaso-vetohyllykköön kyllä
sopii vinotasohyllykköön kyllä
Sopii hyllykkökorkeudelle 2 500 mm
sopii hyllysyvyydelle 400 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Sivuseinän rakenne kaksiosainen
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Sivuseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990622 400
EAN / GTIN 4004514249296
Valmistajan numero 22745-2

Kuvaus

Malli:

Sinkitty teräslevy, sivuseinät limittyvät iskusärmien kohdalla.
Koostuu 2 × 1300 mm korkeista sivuseinistä.

Sopii:

Hyllyt nro 990500 − 990554 ja kaltevatasohyllyt nro 990600990606.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit/-mutterit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin