Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty 310X600 mm

Tuote nro.: 990583 310X600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus × syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 300 mm
    Syvyys 600 mm
    Oviaukon korkeus 310 mm
    Tuotetyyppi Lokeroalustan jakaja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 990583 310X600
    EAN / GTIN 4004514221629
    Valmistajan numero 12393-40

    Kuvaus

    Malli:

    Erotinlevyt on helppo kiinnittää hyllytason aukkoihin.

    Käyttö:

    Hyllytasojen jaottelu pienesineiden tehokkaaseen säilytykseen.

    Sopii:

    Tasohyllystöt nro 990540990554, hyllytaso nro 990582.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin