Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty 410X500 mm

Tuote nro.: 990583 410X500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus × syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 400 mm
Syvyys 500 mm
Oviaukon korkeus 410 mm
Tuotetyyppi Lokeroalustan jakaja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990583 410X500
EAN / GTIN 4004514221599
Valmistajan numero 12390-40

Kuvaus

Malli:

Erotinlevyt on helppo kiinnittää hyllytason aukkoihin.

Käyttö:

Hyllytasojen jaottelu pienesineiden tehokkaaseen säilytykseen.

Sopii:

Tasohyllystöt nro 990540990554, hyllytaso nro 990582.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin