Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty 200X400 mm

Tuote nro.: 990581 200X400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus × syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 190 mm
    Syvyys 400 mm
    Oviaukon korkeus 200 mm
    Tuotetyyppi Lokeroalustan jakaja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 990581 200X400
    EAN / GTIN 4004514220431
    Valmistajan numero 12384-25

    Kuvaus

    Malli:

    Erotinlevyt on helppo kiinnittää hyllytason aukkoihin.

    Käyttö:

    Hyllytasojen jaottelu pienesineiden tehokkaaseen säilytykseen.

    Sopii:

    Tasohyllystöt nro 990500990514, hyllytaso nro 990580.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin