Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty, Korkeus × syvyys: 300X600mm

Tuote nro.: 990581 300X600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus × syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 290 mm
Syvyys 600 mm
Oviaukon korkeus 300 mm
Tuotetyyppi Lokeroalustan jakaja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990581 300X600
EAN / GTIN 4004514220509
Valmistajan numero 12393-25

Kuvaus

Malli:

Erotinlevyt on helppo kiinnittää hyllytason aukkoihin.

Käyttö:

Hyllytasojen jaottelu pienesineiden tehokkaaseen säilytykseen.

Sopii:

Tasohyllystöt nro 990500990514, hyllytaso nro 990580.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin