Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 150 kg 1300X400 mm

Tuote nro.: 990580 1300X400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
    Hyllytason paksuus 25 mm
    Materiaali Sinkityt
    Leveys 1 300 mm
    Syvyys 400 mm
    Paksuus 25 mm
    Käyttöalue Tasohyllykkö
    Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso; uritettu hyllytaso
    Tuotetyyppi Lokeroalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 990580 1300X400
    EAN / GTIN 4004514218131
    Valmistajan numero 17540-B

    Kuvaus

    Toimituksen sisältö:

    sisältää 4 hyllyn kannatinta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin