Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 150 kg 1000X600 mm

Tuote nro.: 990580 1000X600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
Hyllytason paksuus 25 mm
Materiaali Sinkityt
Leveys 1 000 mm
Syvyys 600 mm
Paksuus 25 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso; uritettu hyllytaso
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990580 1000X600
EAN / GTIN 4004514235015
Valmistajan numero 17260-B

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

sisältää 4 hyllyn kannatinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin