Hyllytaso-lisähyllykkö 3000/1000 mm

Tuote nro.: 990554 3000/1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / hyllytason Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 250
  • Hyllytason paksuus: 40
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 250 kg
    Hyllytason paksuus 40 mm
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Asennusmalli Vetohyllystö
    Materiaali Sinkityt
    hyllykorkeus 3 000 mm
    hyllystön syvyys 800 mm
    Asennusmitta lisähyllystölle leveys 1 006 mm
    Hyllytason leveys 1 000 mm
    Hyllytasohn syvyys 800 mm
    Lokeroalustojen määrä 7
    Profiilikehysten lukumäärä 1
    suurin lattiaan kohdistuva kuorma 1 600 kg
    hyllystörakenne Lisähyllystö
    Tuotetyyppi Tasohyllykkö

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 990554 3000/1000
    EAN / GTIN 4004514222473
    Valmistajan numero 12987

    Kuvaus

    Malli:

    T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 250 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.
    Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

    Kuvaus:

    Kasausmitat:
    Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm
    Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm
    Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

    Käyttö:

    Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

    Toimituksen sisältö:

    Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

    Ohje:

    • Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.
    • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.
    • Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.
    • Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.
    • Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.
    • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin