{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 250 kg | |
Hyllytason paksuus | 40 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Materiaali | Sinkityt | |
hyllykorkeus | 2 000 mm | |
hyllystön syvyys | 800 mm | |
Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 1 306 mm | |
Hyllytason leveys | 1 300 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 800 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 5 | |
Profiilikehysten lukumäärä | 1 | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1 300 kg | |
hyllystörakenne | Lisähyllystö | |
Tuotetyyppi | Tasohyllykkö |
Tuotekoodi | 990554 2000/1300 | |
EAN / GTIN | 4004514218018 | |
Valmistajan numero | 12985-130 |