Hyllytaso-lisähyllykkö 2000/750 mm

Tuote nro.: 990502 2000/750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / hyllytason Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
    Hyllytason paksuus 25 mm
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Asennusmalli Vetohyllystö
    Materiaali Sinkityt
    Korkeus 2 000 mm
    Leveys 756 mm
    Syvyys 436 mm
    hyllykorkeus 2 000 mm
    hyllystön syvyys 400 mm
    Asennusmitta lisähyllystölle leveys 756 mm
    Hyllytason leveys 750 mm
    Hyllytasohn syvyys 400 mm
    Lokeroalustojen määrä 5
    Profiilikehysten lukumäärä 1
    suurin lattiaan kohdistuva kuorma 1 300 kg
    hyllystörakenne Lisähyllystö
    Tuotetyyppi Tasohyllykkö

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 990502 2000/750
    EAN / GTIN 4004514204936
    Valmistajan numero 12745-75

    Kuvaus

    Malli:

    T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.
    Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

    Kuvaus:

    Kasausmitat:
    Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm
    Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm
    Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

    Käyttö:

    Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

    Toimituksen sisältö:

    Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

    Ohje:

    • Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.
    • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.
    • Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.
    • Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.
    • Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.
    • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin