{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | M | |
Keräystilavuus | 40 l | |
Korkeus | 1 300 mm | |
Leveys | 1 050 mm | |
Syvyys | 450 mm | |
Työkorkeus | 870 mm | |
Paineilmaliitäntä | DN 7,2 | |
Paino | 90 kg | |
Tuotetyyppi | Puhdistusaineasema |
Tuotekoodi | 986000 M | |
EAN / GTIN | 4045197866837 | |
Valmistajan numero | 986000 M |