Air Cleaning Point S

Tuote nro.: 986000 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi S
Keräystilavuus 20 l
Korkeus 1 300 mm
Leveys 570 mm
Syvyys 450 mm
Työkorkeus 870 mm
Paineilmaliitäntä DN 7,2
Paino 50 kg
Tuotetyyppi Puhdistusaineasema

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 986000 S
EAN / GTIN 2050001786005
Valmistajan numero 986000 S

Kuvaus

Malli:

Vankka ja kestävä teräspeltikotelo, jossa sisäänrakennettu paineilmatoiminen imujärjestelmä ja kokoamissäiliö. Imua käytetään etupuolen polkimella. Pyörät ja työntökahva takasivulla helpottavat siirtoja.
Käyttöä varten tarvitaan ainoastaan työpajan paineilmaliitäntä.

Käyttö:

Helppoon ja tehokkaaseen työkappaleiden ja työkalujen puhdistukseen paineilmalla. Pöly, lastut, öljyt ja nesteet imetään ja kerätään kokoamissäiliöön.

Toimituksen sisältö:

Mukana GARANT paineilmapistooli nro 080123 koko AIR, letku ja Easyfix-paineilmapistoolinpidin nro 955750 koko 1, Easyfix-muovikotelo nro 955790 koko 74.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016.

Ohje:

Varasuodatinmatto löytyy nrolla 986001 sivustolta www. hoffmann-group.com

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin