{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Virtauspaine | 2,5 bar - 5 bar | |
Virtauspaine | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Läpivirtausarvo | 14 l/min | |
BSP-liitoskierre | 1/2 sisäkierre tuuma | |
Asennustilanne | seinälle asennettu; pöydälle asennettava | |
Toiminto | Käsisuihku; Silmäsuihku | |
Korkeus | 310 mm | |
Leveys | 145 mm | |
Syvyys | 65 mm | |
Paino | 0,95 kg | |
Tuotetyyppi | Silmäsuihku |
Tuotekoodi | 984151 714 | |
EAN / GTIN | 4251138221270 |