{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Virtauspaine | 2,5 bar - 5 bar | |
Virtauspaine | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Läpivirtausarvo | 7 l/min | |
BSP-liitoskierre | 1/2 sisäkierre tuuma | |
Asennustilanne | seinälle asennettu; pöydälle asennettava | |
Toiminto | Käsisuihku; Silmäsuihku | |
Korkeus | 240 mm | |
Leveys | 65 mm | |
Syvyys | 65 mm | |
letkun pituus | 1 500 mm | |
Paino | 0,8 kg | |
Tuotetyyppi | Silmäsuihku |
Tuotekoodi | 984151 712 | |
EAN / GTIN | 4251138221232 |