Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Silmäsuihku, Varren koko: 3

Tuote nro.: 984150 3

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä STD-38G
Virtauspaine 2 bar - 6 bar
Virtauspaine 100 psi
Läpivirtausarvo 6 l/min
Asennustilanne kannettava
Käyttöalue Sisä ja ulko
Tuotetyyppi Silmäsuihku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 984150 3
Valmistajan numero STD-38G

Kuvaus

Malli:

Kannettava silmä-, kasvo- ja kehosuihku paikkoihin, jotka eivät sovellu kiinteisiin asennuksiin. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 15 litran painesylinteri, jossa on letku ja käsisuihku, mahdollistaa tehokkaan 3 minuutin käsittelyn. Painemittari ja kaksitehoinen varoventtiili estävät ylipaineen ja pienentävät paineen puhdistuksessa ja huollossa. Mukana tarkastusetiketti suoritettujen tarkastusten / huoltotöiden kirjaamista varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin