Silmäsuihku 1

Tuote nro.: 984150 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä STD-45G
    Virtauspaine 2 bar - 6 bar
    Virtauspaine 29,01 psi - 87,02 psi
    Läpivirtausarvo 12 l/min
    Asennustilanne seinälle asennettu
    Käyttöalue Sisä ja ulko
    Tuotetyyppi Silmäsuihku

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 984150 1
    EAN / GTIN 662641921580
    Valmistajan numero STD-45G

    Kuvaus

    Malli:

    Seinään asennettu silmä- ja kasvosuihku, jossa on ABS-suojus sisäkäyttöön. Ulkoasennus myös mahdollista, sikäli kuin jäätyminen tai ylikuumeneminen ei ole mahdollista.
    Tuloventtiiliin yhdistetty, integroitu suojus. Suihku toimii automaattisesti, kun suojus käännetään pois. Suojus takaa myös, että allas pysyy puhtaana eikä siihen keräänny likaa. Määränsäätöventtiili optimaalista vesimäärää varten. Suihkun ilmastetut säätimet parantavat huuhtelutehoa. ANSI-standardin mukainen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin