{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Keräystilavuus | 50 l | |
Korkeus | 100 mm | |
Leveys | 880 mm | |
Syvyys | 600 mm | |
Sisäkorkeus | 100 mm | |
Sisäleveys | 800 mm | |
Sisäsyvyys | 520 mm | |
Materiaali | PP | |
Kaatoapu | kyllä | |
Paino | 2,05 kg | |
Tuotetyyppi | Pienten tynnyreiden allas |
Tuotekoodi | 981350 50 | |
EAN / GTIN | 2050001672063 | |
Valmistajan numero | AWK10100 |