{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Keräystilavuus | 18 l | |
Korkeus | 80 mm | |
Leveys | 560 mm | |
Syvyys | 430 mm | |
Sisäkorkeus | 80 mm | |
Sisäleveys | 530 mm | |
Sisäsyvyys | 380 mm | |
Materiaali | PE | |
Kaatoapu | ei | |
Paino | 0,8 kg | |
Tuotetyyppi | Pienten tynnyreiden allas |
Tuotekoodi | 981350 18 | |
EAN / GTIN | 2050001672056 | |
Valmistajan numero | AWK10050 |