{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Värivalikoima | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 74 l | |
Tynnyrin sisältö | 60 l | |
Korkeus | 205 mm | |
Leveys | 1 300 mm | |
Syvyys | 800 mm | |
60 litran tynnyreiden varastokapasiteetti | 6 | |
Tynnyreiden määrä | 6 | |
Pintakuorma | 1 000 kg/m2 | |
Paino | 58 kg | |
Tuotetyyppi | Keräysallas |
Tuotekoodi | 981215 6X60 | |
EAN / GTIN | 2050001937537 |