{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Värivalikoima | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 61 l | |
Tynnyrin sisältö | 60 l | |
Korkeus | 290 mm | |
Leveys | 800 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
60 litran tynnyreiden varastokapasiteetti | 2 | |
Tynnyreiden määrä | 2 | |
Pintakuorma | 1 000 kg/m2 | |
Paino | 34 kg | |
Tuotetyyppi | Keräysallas |
Tuotekoodi | 981215 2X60 | |
EAN / GTIN | 2050001937513 |