Asiakirjatelineen kisko A0

Tuote nro.: 974835 A0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 28 mm
Pituus 1 407 mm
Hyötypituus 1 250 mm
Magneettiklipsien määrä 4
Soveltuu enintään paperikokoon A0
Paino 0,62 kg
Tuotetyyppi Piirustuksenripustuslista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974835 A0
EAN / GTIN 4062406198121
Valmistajan numero 974835 A0

Kuvaus

Malli:

Alumiininen kääntövarsi, muoviosia.

Sopii:

Asiakirjateline nro 974830.

Toimituksen sisältö:

Mukana magneettiklipsi nro 974880 koko 1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin