Magneettiklipsi, sarjassa 5 kpl, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 974880 1
Aseta hinta 5 kpl (7,29 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 45 mm
Leveys 60 mm
Tuotetyyppi Piirustuksenripustuslista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 974880 1
EAN / GTIN 4062406198152
Valmistajan numero 974880 1
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muovinen magneettiklipsi, jossa istutettu neodyymimagneetti.

Sopii:

Asiakirjateline nro 974830, telineen varsi nro 974835, seinään kiinnitettävä piirustuksenpidin nro 974840, reikäseinään kiinnitettävä Easyfix-piirustuksenpidin nro 955645 ja 955650 ja piirustuksenpidin työtasoa varten nro 928740.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin