Asiakirjateline, siirrettävä A1

Tuote nro.: 974830 A1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 1 945 mm
    Kääntövarren ulottuma 1 035 mm
    Kääntövarren hyötypituus 917 mm
    Piirustuksenripustuslistan varsien määrä 2
    Magneettiklipsien määrä 6
    Soveltuu enintään paperikokoon A1
    Paino 5,4 kg
    Tuotetyyppi Piirustuksenripustuslista

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 974830 A1
    EAN / GTIN 4062406198091
    Valmistajan numero 974830 A1

    Kuvaus

    Malli:

    Piirustuksenpidin, jossa kääntyvät alumiinivarret. Kääntyvien varsien korkeus on vapaasti säädettävissä sisäänrakennetun jarrun avulla. Tilaa säästävä säilytys, kun kääntyvät varret on taitettu alas. Nopea ja kevyt siirtää alumiinista valmistetun ja rullilla varustetun ristikkojalan sekä käytännöllisen muovikahvan avulla. Laajennettavissa enintään 6 varteen.

    Käyttö:

    Vaihtuviin käyttökohteisiin. Nopeaan ja siistiin suunnitelmien, asennuskaavioiden, teknisten piirustusten, julisteiden ja tiedotteiden ripustamiseen. Mahdollista pienessä ja suuressa koossa.