Lajittelulokerikko metallia 3

Tuote nro.: 974760 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lokeroiden määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 200 mm
Leveys 360 mm
Syvyys 250 mm
Tuotetyyppi Lajittelualusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974760 3
EAN / GTIN 4005546989402
Valmistajan numero 335910

Kuvaus

Malli:

Jauhemaalattua metallia. Asiakirjojen säilytykseen DIN A4- / folioformaatissa.

Käyttö:

Seinälle tai pöydälle.
Kirjoitusliuskat reunoissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Ohje:

Adapteri reikäseiniin kiinnittämistä varten numerolla 974761.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin