Lajittelulokerikko metallia 8

Tuote nro.: 974760 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lokeroiden määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 540 mm
Leveys 360 mm
Syvyys 250 mm
Lokeroiden määrä 8
Materiaali Metalli
Kantokahva ei
Suljettava säilytystila (pölyltä suojattu) ei
Merkintäkentät kyllä
Seinäkiinnitys kyllä
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Tuotetyyppi Lajittelualusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974760 8
EAN / GTIN 4005546989488
Valmistajan numero 3361-10

Kuvaus

Malli:

Jauhemaalattua metallia. Asiakirjojen säilytykseen DIN A4- / folioformaatissa.

Käyttö:

Seinälle tai pöydälle.
Kirjoitusliuskat reunoissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Ohje:

Adapteri reikäseiniin kiinnittämistä varten numerolla 974761.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin